ニッコー
BOXポリ袋ハミングパック マチ付
BOXタイプで保管がしやすく、袋の表面にエンボス加工が施されているので開きやすくなっています。
食品の小分けやゴミ袋に便利です。
色
半透明
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
8
質量(g)
323
寸法(幅W×高さH)(cm)
約25×35
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29189476
AB-3
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください