くるくるラップ フィルム

くるくるラップ フィルム - ファイン[日用品]
(1件のレビュー)

ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。
不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。
かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。
たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。

材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン質量(g)172寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29189634FIN-64350100
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29189634
2019-06-16
用途: ダンボール綴じ
建設業・工事業

まだ、上手く使えないが、楽は楽です。紐より伸びるし、失敗しても、修正が効くので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする