曜日別特売

ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き

ポリ缶 BUB 水缶 12L コック付き - プラテック
(11件のレビュー)

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。
手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。

材質ポリエチレン、ABS、シリコン内径(Φmm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260口数両口
注意
※掲載寸法と若干異なる寸法で出荷される可能性があります。
※在庫がなくなり次第コック・キャップの色が緑から濃紺に変更となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29189729-1個12
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61497390-1セット(50個)12
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29189729
2024-05-07
用途: 洗浄に使った使用済みの水を入れる為
株式会社カネマサ卸売・小売業

口が大きく使いやすいです 捨てる時も先端がある為少しずつ流せて軽い力で捨てれるのが
良いです

対象商品 : 29189729
2023-04-07
用途: 防災対策用に
協同組合 帯広卸売センター卸売・小売業

防災の際に大切な水を確保するために、コックがついているので、向きを変えても水が出しやすいです。

対象商品 : 29189729
2022-09-14
用途: 次亜塩素酸ナトリウムの容器として使用
製造業

以前使用していたものは購入してすぐにコックが破損してしまい、中のパッキンが欠けて移し替えたスプレーボトルに混入するということがあって、異物は御法度の食品工場ですから急いでこちらを探し購入しました。使用して1週間なので耐久性はまだ分かりませんが、かなり勢いよく液体が出てくれるのでストレスがなくなりました。
要望としては、希釈して液体をつくるので、容器に細かいメモリがあるととっても助かります!

対象商品 : 29189729
2022-03-10
用途: 農作業
運輸・通信業

畑に水場がなく、手洗いとかに不自由していました。コックも付いてとても便利です。

対象商品 : 29189729
2022-02-27
用途: 名水汲みで
サービス業

12Lというサイズが丁度いいです。フタも大きく清掃も容易で満足です。

対象商品 : 29189729
2020-10-22
用途: 魚の移送用

通常の使い方ではありませんが、釣った魚を飼育する際に海から移動するのに使用しています。口が大きいので手を入れて洗いやすいのが何より良いです。魚や水を入れる際もとても楽です。通常水を出すコック部分からエアーホースを入れエアレーションしていますが、水がこぼれ出ることもなく安心して魚を移送できます。

2が参考にしています
対象商品 : 29189729
2020-11-24
用途: 非常時の水入れ
山野上工具店

コンパクトで邪魔にならない。まだ使用する機会がないが、丈夫そう。

1が参考にしています
対象商品 : 29189729
2019-10-24
用途: さまざまな事情で水道が使えない時。水道水を運ぶ必要がある時。
センツリー・ネット

断水を経験した時、18リットル缶はかなり力が必要で、男性の力が必要だと思うことがありました。12リットル缶なら、一般的な女性の方でも持ち運びしやすく、また水タンクということから飲み水用途の水を運ぶにも気持ちが良いかなと思います。
今回は知人のために購入しました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする