曜日別特売

フローリング用ウェットシート

フローリング用ウェットシート - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

油汚れをしっかり除去してスッキリ香る。

使用場所フローリング材質シート:レーヨン・ポリエステル、液剤:エタノール・界面活性剤・d-リモネン・パラペン質量(g)10香りオレンジオイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29190578-
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29190578
2023-06-05
用途: 水タイプに変えて
株式会社吉田製作所

これまで普通のウェット水タイプを使ってきましたが、汚れ落とし特に油汚れ落としを強化したいため導入してみました。
いまのところ特別な効果は感じられません。
弱アルカリ性のスプレーをした方が良く落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする