曜日別特売

フローリング用ウェットシート

フローリング用ウェットシート - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

お部屋香るお掃除シート!ブリリアントローズの香り。

使用場所フローリング材質シート:レーヨン・ポリエステル、液剤:エタノール・界面活性剤・d-リモネン・パラペン質量(g)11香りローズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29190587-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29190587
2020-05-05
用途: 毎日の掃除
卸売・小売業

安く購入できてよかったです。使用はこれからなので期待を込めて評価しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする