CONDOR(山崎産業)
フローリング用ウェットシート
お部屋香るお掃除シート!エレガンスブーケの香り。
使用場所
フローリング
材質
シート:レーヨン・ポリエステル、液剤:エタノール・界面活性剤・d-リモネン・パラペン
質量(g)
11
香り
ブーケ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×20×0.05
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29190596
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください