フローリング用ドライシート

フローリング用ドライシート - CONDOR(山崎産業)フローリング用ドライシート - CONDOR(山崎産業)
(7件のレビュー)

髪の毛、ホコリをキャッチ

タイプドライシート材質シート:ポリエステル、薬剤:流動パラフィン質量(g)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29190605-
オープン
92
101(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29190605
2025-09-08
用途: 家中、仏壇、鏡なども
サービス業

フローリングシートとしても安いのに、ちゃんとホコリ絡む。
溶剤染み込ませてないから、仏壇のホコリ取りなと、掃除にも使う。
鏡も濡らさず擦ればきれいに。

2025-10-06
用途: 事業所の掃除
医療・福祉・介護関連業

安くてコスパ抜群な点がよいです。他メーカーのワイパーでも問題なく使えます。

対象商品 : 29190605
2025-06-17
用途: 室内清掃
医療・福祉・介護関連業

適度な厚みもあり、ゴミもそれなり取れて、値段を考えるとお得な商品だと思います。

2024-09-19
用途: ほこりとりに使用します
ムラマロ農園農・林・水産業

ほこりとりに使用します。お値段が安く、とても使いやすいです。いろいろなほこりが取れます。

対象商品 : 29190605
2024-03-11
用途: 職場の掃除用
製造業

とにかくコスパ重視で購入。大量に使うのでお買い得。
厚みを気にせずぽいぽい使うのにはちょうどいいです。

対象商品 : 29190605
2023-11-09
用途: 拭き掃除用

問題なく使えています。格安なので気軽に使えるのが良いです。

対象商品 : 29190605
2021-09-04
用途: 研修施設の掃除
教育・研究機関

ビニールフロアで使用しています。安価ですが十分使えるので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする