曜日別特売

フローリング用ウェットシート

フローリング用ウェットシート - CONDOR(山崎産業)
(8件のレビュー)

ベタつき汚れに爽やか水拭き。

タイプウェットシート材質シート:レーヨン・ポリエステル、薬剤:エタノール・界面活性剤・パラペン・香料質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29190614-
オープン
92
101(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: エンジンルームのメンテナンスに♪
医療・福祉・介護関連業

エンジンルームの作業の際の油脂類の汚れをふき取る際に使用しています!
手の指の黒い油汚れがビックリする位に取れます!
お値段もお得でおすすめですね♪

2025-03-08
用途: あらゆるところの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがよいので、あらゆるところに使い捨てとして掃除の際に使用しています。匂いもなく、リピしています。

2024-09-19
用途: 自宅のフローリングの掃除・ふき掃除に使用します。
ムラマロ農園農・林・水産業

汚れが良く落ちるし、一枚一枚しっかりしたシートです。何度もリピしてます。

対象商品 : 29190614
2024-01-23
用途: 掃除用
運輸・通信業

100均で購入するより安くいつも購入してます。
開封してしばらくしても水分がないこともないです。

対象商品 : 29190614
2024-02-02
用途: ハウスクリーニング
株式会社デックルサービス業

お部屋のフローリング、トイレその他作業で
綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 29190614
2023-09-01
用途: 日々の清掃
教育・研究機関

日々の清掃でたくさん使うので、コスパが良くて助かります。

対象商品 : 29190614
2022-10-05
用途: ふき掃除
適斎塾

除菌効果もあるので、コロナ禍での掃除に活躍しています。

対象商品 : 29190614
2021-03-25
用途: 床の清掃
株式会社吉田製作所

低価格ですがしっかりしていて使用上は特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする