曜日別特売

たたみ用 ウェットシート アレルファイン

たたみ用 ウェットシート アレルファイン - CONDOR(山崎産業)

アレル物質の花粉、ダニ(フン、死骸)をすっきり除去。

タイプウェットシート成分エタノール・界面活性剤・菜種エキス・フェノール系ポリマー・パラベン・香料材質シート:レーヨン・ポリエステル質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29190657-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする