CONDOR(山崎産業)
ハイマジックウェットモップ スペア
油汚れこびりつきもかきとる!
材質
モップ糸/ポリエステル、ナイロン拭きサイズ:約13cm×26cm
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×14×2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29190675
-
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください