大和物産
節付 竹天削箸
折れにくくキレイに割れる
長さ(cm)
20
材質
竹材
タイプ
天削箸
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29190937
-
1袋(50膳)
265
130×0.3×20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
29190964
-
1袋(100膳)
544
170×40×20
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください