曜日別特売

クリーンクラブカラフルソフトスポンジ

クリーンクラブカラフルソフトスポンジ - 大和物産クリーンクラブカラフルソフトスポンジ - 大和物産
(2件のレビュー)
用途フッ素加工フライパンに材質ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×6×3アズワン品番65-0383-04繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29191393-
オープン
138
152(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 食器洗い
WASHINGTON ENGLISH教育・研究機関

手触りも良くソフトな感じですが、グラスなども少量の洗剤で綺麗になります。品質も値段の割に丈夫で長持ちしています。とても気に入ったかず少ない製品ですね。

対象商品 : 29191393
2022-01-11
用途: 共用の食器洗い用として

この価格ですので、月2回交換を目安にして使用するのには特に問題ありません。
月1個ですとスポンジがヘタレてしまうので、2週間を目安に使用しています。
気軽に交換できるので衛生的にとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする