曜日別特売

クリーンクラブカラフルハードスポンジ

クリーンクラブカラフルハードスポンジ - 大和物産
(2件のレビュー)

頑固汚れに

材質ポリエステル不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×6×3アズワン品番65-0383-05繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29191409-
オープン
138
152(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 各種洗浄作業用途

消耗品として問題無く使用できております。次回も購入します。

2024-12-05
用途: 消耗品
製造業

送料無料ラインに届かなかったので、特に必要はなかったのですが調整用として。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする