大和物産
クリーンクラブカラフルメッシュスポンジ
こんなお得な商品も!
ネットクリーナー
モノタロウ
¥
89
税込
¥
98
(188)
用途
コップ洗い・油汚れに
材質
ポリエステルネット・ポリウレタンフォーム
質量(g)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×7.5×2
アズワン品番
65-0383-06
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29191418
-
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください