大和物産
アルミタレ皿
(1件のレビュー)
用途
バーベキューの取り皿に
材質
アルミニウム箔
質量(g)
51
規格
13.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×13.5×5
内容量
1パック(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29191436
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください