リス
ハイペット
家庭で手軽に浅漬けを楽しめるハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。
少量の野菜に適したコンパクトサイズ。蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。
材質
本体:ポリスチレン、蓋・キャップ:AS樹脂、ストッパー:ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め:ポリエチレン、バネ:18-8ステンレス鋼
仕様
R-10
色
グリーン
容量(mL)
840
質量(g)
252
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.6×14.6×12.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29192005
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください