曜日別特売

スーパーカン 角型60 ガンメタリック

スーパーカン 角型60 ガンメタリック - ラストロ(岩崎工業)
(8件のレビュー)

車の衝突・厳しい天候も平気なポリバケツ屋外での使用に最適な大型ダストボックス。ポリエチレン製で軟らかく車が衝突しても元に戻る復元力。
極寒にも耐える耐候性。蓋と本体をつなぐカバーセイバー付き。風が吹いても蓋がとばされず、開閉にも便利。70Lゴミ袋でのご使用が推奨です。
ガレージやエクステリアになじみやすいガンメタル調カラー。

形状角型ガンメタリック質量(g)商品重量1965、外装重量7860外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×555×820寸法(cm)36×55.4×高62.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193134L-113C本体+フタポリエチレンかぶせ式59
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 生ごみ
不動産業

頑丈です。以前に他の色を他ショップで購入しましたが、今回モノタロウさんで半額以下で購入できました。

対象商品 : 29193134
2024-08-30
用途: 家庭用生ごみ入れ

四角いので 隅に置くことができ 風に 飛ばされない
三年保証は嬉しい

対象商品 : 29193134
2021-09-06
用途: 日常
卸売・小売業

このゴミ箱は本当に丈夫です。
おしゃれじゃなさそうで、意外とおしゃれで
うちの全店で使用しています
店内と事務所に。
そして自宅にも全室おいてます
従業員もこれが欲しいと言い
家で使ってます
軽いし丈夫で70リットルがぴったり。
だから本当におすすめです

2が参考にしています
対象商品 : 29193134
2021-11-09
用途: ベランダで分別回収ゴミ入れに使用。
医療・福祉・介護関連業

縦長のスリム容器なので狭い場所でもじゃまにならず使い勝手が良いです。ベランダ使用で1年以上経っていますが外観変わらず丈夫です。

対象商品 : 29193134
2021-08-19
用途: 金属類の保管

数年で何個もリピートしてます。屋外に置いて紫外線や雨にあたっても割れないので助かります。ただ蓋の押さえ金具のコート樹脂?がひび割れして錆びてしまうのがちょっと残念ですが、それくらいになっても本体は頑丈長持ちします。

対象商品 : 29193134
2020-12-19
用途: 園芸古土の保存用
その他業種

植木鉢の植替え時にでた古土をバケツや土嚢袋に入れ、次回の植替え用に再生用土や堆肥を加えて
保存しています。用土の種類が同質であれば古土を直接入れています。一時的にガレージに保存することがありますが、材質がソフトなので気遣いも少くて済みます。

対象商品 : 29193134
2020-07-06
用途: 切削切り子入れ
株式会社 ナグ・エスイーディ

これで2ロット目になります。1ロット目に購入したのが使いやすかったので、同じ物にしました。ツタが出来るので、使い勝手がいいです。

対象商品 : 29193134
2018-11-10
用途: 廃棄物の仕分け
サービス業

2年ぶりの追加購入です。紫外線による劣化もなく耐候性も良好なようです。丈夫が何より。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする