サッ取り 仕切り板

サッ取り 仕切り板 - 吉川国工業所サッ取り 仕切り板 - 吉川国工業所サッ取り 仕切り板 - 吉川国工業所サッ取り 仕切り板 - 吉川国工業所サッ取り 仕切り板 - 吉川国工業所

引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。

材質ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193344ST-04仕切り板(高さ83×長さ250mm)×3枚/シングルスタンド3個/クロススタンド1個S
オープン
528
581(税込)
当日出荷
29193353ST-04仕切り板(高さ83×長さ250mm)×3枚/シングルスタンド3個/クロススタンド1個S
オープン
528
581(税込)
当日出荷
29193369ST-05仕切り板(高さ135×長さ250mm)×3枚/シングルスタンド3個/クロススタンド1個L
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする