曜日別特売

おむつポット プーポット

おむつポット プーポット - 吉川国工業所

臭いが漏れにくいオムツペール蓋と袋止めに、密封性の高いゴム素材を利用することで、臭い漏れをしっかり防止!
本体と底部分が分離しており、本体を引き上げるとゴミ袋が出てくるので、ゴミ袋を引き抜く必要がなく、産後の方や、ご年配の方でも楽々捨てられます。
インテリア性の高い、スマートなデザイン。おむつの時期が終わったら、袋止めの中面をカットして、ゴミ箱として使用することもできます。臭いを吸収する専用消臭剤付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×280×480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193405PO-01本体+フタ本体・キャップ:ポリプロピレン、トレー・取手:ABS樹脂、蓋・袋止め:エチレンプロピレンゴム20(新生児・Sサイズのおむつ30個分)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする