仕切り 収納 スライドできる!冷凍庫スタンド

仕切り 収納 スライドできる!冷凍庫スタンド - 吉川国工業所

冷凍庫の整とん!連結・スライドできる仕切りスタンド散らかりがちな引き出し型冷凍庫の整頓に!仕切りスタンド。
仕切りで冷凍食材を立たせてすっきり収納。取り出しも簡単。収納ボックス・仕切りはそれぞれ連結できます。
連結させれば28~45cmの可変ができ、冷蔵庫内のスペースに合わせて使えます。
また、仕切りを向かい合わせて連結させれば、単体でも使用できるコの字型スタンドにもなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス/180×115×105、仕切り/165×130×105材質ポリプロピレンホワイト質量(g)ボックス/105、1個あたり仕切り/45耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193536STK-01
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする