ゴミ袋ホルダー スーパーバッグホルダー

ゴミ袋ホルダー スーパーバッグホルダー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

幅が調節できるゴミ袋スタンドレジ袋を引っ掛けて、簡易ごみ箱として利用できるレジ袋スタンド。
横幅が調節可能なので、場所やごみの量に合わせて幅を変えられます。キッチンなどのちょっとした隙間にすっきり収まります。
車のゴミ箱、アウトドアでの使用にもおすすめ。スリット入りで、レジ袋を複数掛けられるので、空き缶やペットボトルの分別に便利

ホワイト材質ポリプロピレン使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)320×375×450収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×375×450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194629-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29194629
2021-05-07
用途: ゴミの分別
サービス業

ゴミの分別に細かく分けられてとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする