TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ 洋式便座 据置型
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質
本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム
耐荷重(kg)
100以下
寸法(cm)
56×43.5×39.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29194647
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください