曜日別特売

平干し ネット

平干し ネット - 積水樹脂

型崩れしやすいニットを平干しできる洗濯物干し!洗濯ハンガーだと型崩れしやすい服を、平置きで乾燥させたい時に便利。
平干し指定のある服や、デリケートなニット製品の洗濯物干しに最適。
72cm角のワイドサイズで、大きめの服も十分干せる物干しを使用しないときは、コンパクトに折りたためる。
吊り下げての収納も可能。複数購入して、2段、3段と積み重ねると、複数枚同時に平干し可能。

材質本体:ABS樹脂、ネット:ポリエステル、金属部分:ステンレス質量(g)460耐荷重(kg)3使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)720×720×160収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194778SW-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする