曜日別特売

ハイブリッド加湿器「NEWスクエアミスト」 湿度コントロール機能付

ハイブリッド加湿器「NEWスクエアミスト」 湿度コントロール機能付 - スリーアップ

超音波式をベースにしてヒーターを搭載したこのハイブリッド式は、ヒーターで加熱した水を超音波の振動できめ細やかな温かいミストにして、お部屋全体を最大加湿量400ml/hのパワーで加湿します。
シンプルで無駄のない長方形のフォルムに、前面パネルの艶やかな光沢が存在感を放つ多機能ハイブリッド加湿器「スクエアミスト」操作はタッチセンサー式を採用しており、運転モードの切替など機能も充実。

タンク容量(L)5.2連続運転時間(h)12(ミスト最大時)付属品リモコン、抗菌カートリッジ材質ABS、AS、アクリル質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(ヒーターオフ時:30)コード長さ(m)1.5機能スリープモード(液晶表示消灯)、オフタイマー(1~9時間)、加湿量/3段階調節(強・中・弱)適合床面積11畳(目安)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.3×17.7×31.5最大加湿量(mL/h)400(ヒーターオフ時:300)加湿方式超音波、超音波+ヒーター湿度設定範囲(%RH)40~75(5%単位)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29207746HB-T1825WHホワイト
オープン
取扱い終了
29207755HB-T1825BRブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする