鈴木産業
お買得軍手
女性用小さめサイズ
サイズ
女性用(小さめ)
機能
フィット感
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(6双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195864
L-6P
約21
7.5
8
ポリエステル・綿・その他
7
6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください