鈴木産業
作業軍手
お得な12双組
サイズ
フリー
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195889
G-12
約23
8
9
ポリエステル・綿・その他
7
12
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください