鈴木産業
純綿強力軍手
純綿5本編の厚手
材質
綿
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195898
G-85
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください