鈴木産業
富嶽 日本一
軍手中の十八番
ゲージ数
7
材質
ポリエステル・綿・その他
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
2
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
材質
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195925
G-18
7
ポリエステル・綿・その他
12
約23
8
9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください