紳士スベリ止手袋

紳士スベリ止手袋 - 鈴木産業紳士スベリ止手袋 - 鈴木産業

滑り止め付き軍手紳士用

サイズ男性用機能滑り止めゲージ数7性別男性用材質ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニール入数(双)2全長(cm)約23糸本数(本)2中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(双)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2919594315-2P7約237.592ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニール
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする