鈴木産業
婦人スベリ止手袋
滑り止め付き軍手婦人用
サイズ
女性用
機能
滑り止め
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1袋(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195959
22-2P
約22
7
9
ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニール
7
2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください