鈴木産業
お得用スベリドメ
滑り止め付き軍手紳士用
サイズ
男性用
機能
滑り止め
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男性用
内容量
1袋(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29195995
82-12P
約23
8
9
ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニール
7
12
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください