鈴木産業
スムス手袋 マチ付
マチ付き純綿12双組
材質
綿
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
入数(双)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196013
#4000
1袋(12双)
S
約21
12
7.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29196029
#4000
1袋(12双)
M
約22
12
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196038
#4000
1袋(12双)
L
約23
12
8.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
29196047
#4002
1袋(2双)
M
約22
2
8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196056
#4002
1袋(2双)
L
約23
2
8.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください