鈴木産業
消臭下履き手袋
消臭糸使用の下履き
ゲージ数
13
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
入数(双)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196099
376-1P
1双
M
約20
1
6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196108
376-1P
1双
L
約21
1
6.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196135
376-3P
1袋(3双)
M
約20
3
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29196144
376-3P
1袋(3双)
L
約21
3
6.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29196117
376-10P
1袋(10双)
M
約20
10
6
オープン
取扱い終了
返品不可
29196126
376-10P
1袋(10双)
L
約21
10
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください