曜日別特売

ゴム張り手袋

ゴム張り手袋 - 鈴木産業ゴム張り手袋 - 鈴木産業ゴム張り手袋 - 鈴木産業
(1件のレビュー)

摩耗に強い

機能耐摩耗RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29196284250-3P1袋(3双)フリー約24811ポリエステル・綿・天然ゴム73
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29196275250-1P1双フリー約24811ポリエステル・綿・天然ゴム71
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29196275
2026-03-13
用途: 雑貨バラ積み込み
大野建材建設業・工事業

フリーサイズですが
Mサイズを普段使っていますがとてもぴったり
耐久性もありますね
値段もプライスで
今後も毎日つかうので
また注文したいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする