鈴木産業
パワーハンド
シリコン滑り止めで強力グリップ
機能
強力グリップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
全長(cm)
約21.5
約22
約22.5
色
グレー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196293
PU-03
M
約21.5
7.5
10
人工皮革・ポリエステル・シリコン
グレー
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196309
PU-03
L
約22
8
10
人工皮革・ポリエステル・シリコン
グレー
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196318
PU-03
LL
約22.5
8.5
10
人工皮革・ポリエステル・シリコン
グレー
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196327
PU-03
M
約21.5
7.5
10
人工皮革・ポリエステル・シリコン
レッド
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196336
PU-03
L
約22
8
10
人工皮革・ポリエステル・シリコン
レッド
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196345
PU-03
LL
約22.5
8.5
10
人工皮革・ポリエステル・シリコン
レッド
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください