曜日別特売

軽作業スベリ止手袋

軽作業スベリ止手袋 - 鈴木産業軽作業スベリ止手袋 - 鈴木産業軽作業スベリ止手袋 - 鈴木産業

編み目の細かな滑り止め付き軍手5双組

ゲージ数10材質綿・PVC入数(双)5手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
全長(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29196424#201S-5PS10約195
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
29196433#201M-5PM10約215
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
29196449#201L-5PL10約225
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする