鈴木産業
NEWゴムコート
天然ゴムスムース加工で手にフィット
材質(すべり止め)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196503
911-3P
LL
約24.5
8
10
ポリエステル・天然ゴム
13
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29196485
911-3P
M
約22
7.2
8.5
ポリエステル・天然ゴム
13
3
オープン
取扱い終了
返品不可
29196494
911-3P
L
約23.5
7.6
9
ポリエステル・天然ゴム
13
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください