鈴木産業
ナックルコート
土や水が入りにくい
材質(すべり止め)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196519
310-1P
S
約22
7
8
ナイロン・天然ゴム
13
1
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196528
310-1P
M
約23
7.5
8
ナイロン・天然ゴム
13
1
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29196537
310-1P
L
約24
8
8
ナイロン・天然ゴム
13
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください