鈴木産業
メカピタ
編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
機能
伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
全長(cm)
約22
約23
約24
色
グレー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196634
360-1P
LL
約24
8
9
ナイロン
グレー
15
1
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196659
360-1P
L
約23
7.5
9
ナイロン
レッド
15
1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196668
360-1P
LL
約24
8
9
ナイロン
レッド
15
1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196616
360-1P
M
約22
7
9
ナイロン
グレー
15
1
オープン
取扱い終了
返品不可
29196625
360-1P
L
約23
7.5
9
ナイロン
グレー
15
1
オープン
取扱い終了
返品不可
29196643
360-1P
M
約22
7
9
ナイロン
レッド
15
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください