曜日別特売

消臭デオハンド

消臭デオハンド - 鈴木産業消臭デオハンド - 鈴木産業消臭デオハンド - 鈴木産業消臭デオハンド - 鈴木産業消臭デオハンド - 鈴木産業消臭デオハンド - 鈴木産業
(1件のレビュー)

消臭&ストレッチ

RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29196677380-1P1双M約2378ナイロン・ポリウレタンブルー151
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
29196686380-1P1双L約247.58ナイロン・ポリウレタンブルー151
オープン
649
714(税込)
当日出荷
29196695380-1P1双LL約2588ナイロン・ポリウレタンブルー151
オープン
649
714(税込)
当日出荷
29196704380-1P1双M約2378ナイロン・ポリウレタンピンク151
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
29196713380-1P1双L約247.58ナイロン・ポリウレタンピンク151
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
29196729380-1P1双LL約2588ナイロン・ポリウレタンピンク151
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
29196765380-3P1袋(3双)M約2378ナイロン・ポリウレタン・ニトリルゴムブルー153
オープン
取扱い終了
返品不可
29196774380-3P1袋(3双)L約247.58ナイロン・ポリウレタンブルー153
オープン
取扱い終了
返品不可
29196783380-3P1袋(3双)LL約2588ナイロン・ポリウレタンブルー153
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29196695
2024-03-25
用途: 一般建築作業
建設業・工事業

ゴム手はたまにゴム臭くなるやつがあるので消臭という見出しにに引かれて毎回リピで使用しています、もちが少し悪いかもしれません指先の黒い部分がボロボロ割れて剥がれていきます、全体にサイズが小さいのか私はLLで使用しています中指9㌢手の平サイズ人差し指下位から小指下位までが8.7㌢でLLが丁度いい感じです洗いながら何日か使っているんですが日数は覚えていません、あくまでも個人的感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする