鈴木産業
デオハンドライト
消臭&ストレッチ 、薄手タイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196747
390-1P
M
約24
7.5
8
ナイロン・ポリウレタン
18
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29196738
390-1P
S
約22
7
8
ナイロン・ポリウレタン
18
1
オープン
取扱い終了
返品不可
29196756
390-1P
L
約25
8
8
ナイロン・ポリウレタン・ニトリルゴム
18
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください