鈴木産業
マーブル背抜き
ムレにくい背抜き仕様のマーブル柄手袋
材質
ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
3
手の平幅(cm)
8
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29196878
GG-110
S
約21
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29196887
GG-110
M
約22
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29196896
GG-110
L
約23
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください