エバロンサンダル
エバロンサンダル SA-60
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。足全体をガード。
用途
女性用
機能
抗菌・消臭加工
材質
EVA+天然ゴム
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29197298
SA-60
22~22.5
ブラック
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29197325
SA-60
22~22.5
ホワイト
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29197307
SA-60
23~23.5
ブラック
¥
4,000
取扱い終了
29197316
SA-60
24~24.5
ブラック
¥
4,000
取扱い終了
29197334
SA-60
23~23.5
ホワイト
¥
4,000
取扱い終了
29197343
SA-60
24~24.5
ホワイト
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください