曜日別特売

どこでもセンサーライトダブル(ASL-092)

どこでもセンサーライトダブル(ASL-092) - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトダブル(ASL-092) - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトダブル(ASL-092) - ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトダブル(ASL-092) - ライテックス(ムサシ)
(2件のレビュー)

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。

用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、0.75W×2設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)200保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単3乾電池3本(別売)検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚アズワン品番64-8901-24明るさ(Lm)170灯数2灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29207676ASL-092
6,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29207676
2022-11-08
用途: 倉庫内作業、駐輪場
医療・福祉・介護関連業

小さな倉庫内で使用しています。ライトが2つなので広範囲が照らせて満足です。今回駐輪場の補助として購入しました。そこでも十分な能力を発揮してくれています。電池も大体3ヶ月ぐらいはもっています。

1が参考にしています
対象商品 : 29207676
2020-05-12
用途: 機械のメンテナンス時
横浜冷凍株式会社運輸・通信業

ライトのセンサーが一か月くらいで反応しなくなりスイッチのオン、オフで使用している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする