曜日別特売

感熱ラベルプリンター QL-800

感熱ラベルプリンター QL-800 - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800 - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800 - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800 - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800 - brother(ブラザー)
(1件のレビュー)

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。

付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)内容量1台
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29207247QL-800
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: お花の束売りの値段付け
ぷっちぃ卸売・小売業

お盆の忙しい時期に突然壊れ翌日配送していただけてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする