曜日別特売

感熱ラベルプリンター QL-1115NWB

感熱ラベルプリンター QL-1115NWB - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-1115NWB - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-1115NWB - brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-1115NWB - brother(ブラザー)

お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル
90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。
必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。
USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。
本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。
カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。
お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。
本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行)
クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された
同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。

対応OS
Windows:Vista、7、8、8.1、10、
Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016
耐久回数
オートカッター(フルカッタ―)
プレカット紙ラベルのみ:約30万カット
長尺紙テープのみ:約15万カット
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6Aラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29207265QL-1115NWB
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする