P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT

P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT - brother(ブラザー)P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT - brother(ブラザー)P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT - brother(ブラザー)P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT - brother(ブラザー)
(1件のレビュー)

幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。
使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。
ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。
複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。

解像度
180dpi×180dpi(「標準」印刷)
180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)電源Li-ion充電池(PA-BT-005)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)印刷速度最高20mm/秒ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応印刷方式熱転写方式インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full SpeedRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29207335PT-P710BT
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29207335
2025-08-29
用途: 宛名書きとファイル名書き
不動産業

宛名書きの自筆が負担だったので買いました
すごく便利で早く買えば良かったと思います
省スペースで自立するし、充電なので電池交換の煩わしさもなく、良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする