brother(ブラザー)
食品表示用ラベル
(1件のレビュー)
色
白
文字色
黒
用紙
感熱紙
入数
10個セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29207387
DK-1220
680
39×48
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
29207396
DK-1221
1200
23×23
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください