brother(ブラザー)
食品表示用/検体ラベル
色
白
文字色
黒
用紙
感熱紙
入数
10個セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29207378
DK-1215
700
29×42
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
29207405
DK-1226
1000
52×29
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください