シンワ測定
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
寸法(mm)
320(160)×20×1
質量(g)
70
短枝(mm)
(外)150、(内)100
長枝(mm)
(外)300、(内)2500
JIS規格取得
取得済
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29207615
10035
1個
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
20929136
10035(校正証明:一般)
1セット
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79513877
10035(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515365
10035(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。